BI2-Q5,5-AP6X-0,3-PSG3M Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/519054.png.
BI2-Q5,5-AP6X-0,3-PSG3M Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1613007
Symbol Sonepar: 
P01104619
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 5.5mm
górna powierzchnia aktywna
tworzywo sztuczne PP
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście PNP NO
złącze M8 x 1