Biały Płytka centr.przyłącza czujnikówHAGER

files/fotob/102206.jpg.
Biały Płytka centr.przyłącza czujników
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
75940409
Kod EAN: 
4011334050988
Symbol Sonepar: 
P01702610
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płytka centralna do przyłącza czujników, biały

Dane techniczne

Głębokość
24.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
51.3 mm
Wysokość
51.3 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Pierścień oddzielający płytki centr.
Porównaj
HAGER
11091606

B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Pierścień oddzielający...

B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Pierścień oddzielający płytki centr.
B.1/B.7 GLAS aluminium Pierścień oddzielający płytki centr.
Porównaj
HAGER
11091404

B.1/B.7 GLAS aluminium Pierścień oddzielający...

B.1/B.7 GLAS aluminium Pierścień oddzielający płytki centr.
K.1 antracyt mat Pierścień przejściowy płytki centr.
Porównaj
HAGER
11087006

K.1 antracyt mat Pierścień przejściowy płytki...

K.1 antracyt mat Pierścień przejściowy płytki centr.
K.1 śnieżnobiały Pierścień przejściowy płytki centr.
Porównaj
HAGER
11087009

K.1 śnieżnobiały Pierścień przejściowy płytki...

K.1 śnieżnobiały Pierścień przejściowy płytki centr.
K.5 aluminium Pierścień oddzielający płytki centr.
Porównaj
HAGER
11087003

K.5 aluminium Pierścień oddzielający płytki...

K.5 aluminium Pierścień oddzielający płytki centr.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar