BIG CARISO WALL LIGHT 2 2x9W 3000K biały Oprawa LED ściennaSLV

files/fotob/1039382.jpg.
BIG CARISO WALL LIGHT 2 2x9W 3000K biały Oprawa LED ścienna
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
CARISO
Nr Katalogowy: 
151741
Kod EAN: 
4024163164269
Symbol Sonepar: 
P01581825
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa ścienna CARISO WL-4 jest wyposażona w diodę Sharp Power LED z możliwością ściemniania. Jest dostępna w kilku barwach światła i gotowa do podłączenia do napięcia sieciowego 230 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
21 - 21 W
Długość
350 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
21 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
49.05 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1030 lm
Szerokość
104 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
2000 - 2000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
111 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Wiele barw
Bezstopniowo
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

BIG CARISO WALL LIGHT 2 7,6W 3000K biały Oprawa LED ścienna
Porównaj
SLV
151711

BIG CARISO WALL LIGHT 2 7,6W 3000K biały...

BIG CARISO WALL LIGHT 2 7,6W 3000K biały Oprawa LED ścienna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar