BIG PLOT 2 stal szlachetna 316L-1 Oprawa doziemna osłonaSLV

files/fotob/1033004.jpg.
BIG PLOT 2 stal szlachetna 316L-1 Oprawa doziemna osłona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED PLOT
Nr Katalogowy: 
1001254
Kod EAN: 
4024163195584
Symbol Sonepar: 
P01738479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł LED PLOT służy do oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. Dzięki osłonie BIG PLOT ze stali nierdzewnej 316 można stworzyć nastrojowe efekty świetlne. Element dekoracyjny ze stali nierdzewnej przekonuje wysoką jakością. Stopień ochrony IP 20 daje optymalne zabezpieczenie

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
170 mm
Wysokość
170 mm
Średnica
170 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BIG PLOT 4 aluminium antracyt Oprawa doziemna osłona
Porównaj
SLV
1001263

BIG PLOT 4 aluminium antracyt Oprawa doziemna...

BIG PLOT 4 aluminium antracyt Oprawa doziemna osłona
BIG PLOT 4 stal szlachetna 316L Oprawa doziemna osłona
Porównaj
SLV
1001255

BIG PLOT 4 stal szlachetna 316L Oprawa doziemna...

BIG PLOT 4 stal szlachetna 316L Oprawa doziemna osłona
BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 aluminium Oprawa doziemna moduł LED
Porównaj
SLV
1001256

BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 aluminium Oprawa...

BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 aluminium Oprawa doziemna moduł LED
BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 stal nierdzewna 316L Oprawa doziemna moduł LED
Porównaj
SLV
1001359

BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 stal nierdzewna...

BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 stal nierdzewna 316L Oprawa doziemna moduł LED

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar