Moduł LED PLOT służy do oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. W połączeniu z modułem BIG PLOT LED wykonanym z stali nierdzewnej 316 i polimetakrylanu metylu (PMMA) można stworzyć nastrojowe efekty świetlne. Stopień ochrony IP 67 daje optymalne zabezpieczenie
Dane techniczne
Długość
16 mm
Kąt rozsyłu światła
180 °
Liczba diod LED
1
Moc lampy
5.5 - 5.5 W
Napięcie lampy
V [NA]
Prąd pracy
16 - 16 mA
Strumień świetlny
460 - 460 lm
Szerokość
124 mm
Temperatura barwowa
3000 K
Wysokość
124 mm
Zakres napięcia pracy
V [NA]
Średnia trwałość znamionowa
35000 h
Średnica
124 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
180 - 180 °
Skuteczność świetlna
90 - 90 lm/W
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP67
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do oświetlenia ogólnego
Tak
Do różnego rodzaju znaków drogowych
Nie
Do świetlnej sygnalizacji drogowej
Nie
Do sygnalizacji kolejowej
Nie
Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
Moduł LED PLOT służy do oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. Dzięki osłonie BIG PLOT ze stali nierdzewnej 316 można stworzyć nastrojowe efekty świetlne. Element dekoracyjny ze stali nierdzewnej przekonuje wysoką jakością. Stopień ochrony IP 20 daje optymalne zabezpieczenie
Moduł LED PLOT umożliwia stworzenie mocnego oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. W połączeniu z osłoną BIG PLOT ze stali nierdzewnej 316 można stworzyć wyjątkowe efekty świetlne. Element dekoracyjny ze stali nierdzewnej przekonuje wysoką jakością. Stopień ochrony IP 20 zapewnia optymalne...
Do łączenia trzech kabli o średnicy od 6 do 11 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz. Nadaje się zwłaszcza do bezpiecznego połączenia w trzonie lampy