BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 Czujnik magneto-indukcyjnyTURCK

files/fotob/517839.png.
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 Czujnik magneto-indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
46272
Symbol Sonepar: 
P01108893
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 34 mm
Metal, GD-Zn
Czujnik magneto-indukcyjny
Odporność na pola magnetyczne AC 50…60 Hz występujące w procesach spawania
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
styk NO, wyjście PNP
złącze męskie M12 x 1