BIURO+04-0012-100 Puszka podłogowaKANLUX

files/fotob/1686132.jpg.
BIURO+04-0012-100 Puszka podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
28301
Symbol Sonepar: 
P01861471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To puszka podłogowa do montażu w podłogach technicznych. Puszka posiada miejsce na 6 modułów 45. Model ten posiada drugą klasę ochronności dzięki podstawie z tworzywa sztucznego. Dodatkową zaletą w konstrukcji pokrywy jest blokada zatrzaśnięcia, która ma na celu ochronę przewodów przed uszkodzeniem. Puszka podłogowa z serii BIURO plus posiada możliwość regulacji głębokości osadzenia, co z kolei poprawia bezpieczeństwo gięcia podpinanych przewodów. Do wyboru mamy pokrywy w trzech rodzajach: pełna z tworzywa, z tworzywa z wykończeniem ze stali nierdzewnej oraz pokrywa do wypełnienia materiałem (maksymalna grubość wkładu to 7mm).

Dane techniczne

Liczba modułów
12
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BIURO 04-2050-102 bi Pusty moduł 22x45

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Porównaj
25346
BIURO 04-2050-102 bi Pusty moduł 22x45
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIURO M45 04-1005-102 biały Łącznik jednobiegunowy

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Podświetlenie
Nie
Porównaj
25312
BIURO M45 04-1005-102 biały Łącznik jednobiegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIURO+ 04-0071-100 Kaseta do wylewek do puszek podłogowych BIURO
Porównaj
28316
BIURO+ 04-0071-100 Kaseta do wylewek do puszek podłogowych BIURO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar