BKW 200x(70-110)mm Kanał współpoziomy wanna stalowaHAGER

files/fotob/237887.jpg.
BKW 200x(70-110)mm Kanał współpoziomy wanna stalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BKW200070
Kod EAN: 
4012002237328
Symbol Sonepar: 
P01860381
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 200x(70-110)mm stal

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Grubość pokrywy
3 mm
Maks. liczba ciągów
1
Minimalna wysokość wylewki
70 mm
Szerokość
200 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 110 mm
Materiał pokrywy
Stal
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Mocowanie przegrody
Śrubowy
Możliwość demontażu podstawy
Tak
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia pokrywy
Ocynk
Powierzchnia pokrywy
Ocynk
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Ocynk
Płyta denna
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BKW 200x(70-110)mm Końcówka kanału wanna stalowa

Opis produktu

Tehalit.BK Końcówka kanału wanna stalowa BKW 200x(70-110)mm stal

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
70 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 110 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, otwartych
Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Tak
Porównaj
BKWE200070
BKW 200x(70-110)mm Końcówka kanału wanna stalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar