B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt Płytka czoł.do gn.anten.2/3-wyj.HAGER

files/fotob/105439.jpg.
B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt Płytka czoł.do gn.anten.2/3-wyj.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
12031606
Kod EAN: 
4011334221357
Symbol Sonepar: 
P00702451
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.X Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj., ant

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
9 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
55 mm
Wysokość osprzętu
55 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Uchwyt transportowy
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność udarowa
IK05
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kierunek wylotu
Prosty
Z podświetleniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

53455011 Mech.gniazda RTV końcowego

Opis produktu

One.platform Mech. gn. RTV końcowego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba gniazd
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
4 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4 dB
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Pokrywa
Brak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Z pokrywą
Nie
DAB+
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Rodzaj gniazdka
TV
Do zasilania zdalnego
Tak
Porównaj
WDF459210
53455011 Mech.gniazda RTV końcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
53455121 Mech.gniazda multimedialnego 3F Vectra

Opis produktu

One.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Pokrywa
Brak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Do zasilania zdalnego
Tak
DAB+
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
WDF459312
53455121 Mech.gniazda multimedialnego 3F Vectra
Szybki podgląd: Opis i parametry
53455131 Mech.gniazda multimedialnego 3F UPC

Opis produktu

One.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Pokrywa
Brak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Do zasilania zdalnego
Tak
DAB+
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
WDF459313
53455131 Mech.gniazda multimedialnego 3F UPC
Szybki podgląd: Opis i parametry
53455311 Mech.gniazda RTV-SAT końcowego

Opis produktu

One.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
4 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4 dB
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Pokrywa
Brak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Z pokrywą
Nie
DAB+
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Rodzaj gniazdka
TV/RD/SAT
Do zasilania zdalnego
Tak
Porównaj
WDF459310
53455311 Mech.gniazda RTV-SAT końcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
53455321 Mech.gniazda RTV-SAT przelotowego

Opis produktu

One.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo przelotowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Do zasilania zdalnego
Tak
Pokrywa
Brak
Odporność udarowa
IK02
Z pokrywą
Nie
Porównaj
WDF459311
53455321 Mech.gniazda RTV-SAT przelotowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
53455331 Mech.gniazda RTV-2F SAT

Opis produktu

One.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba gniazd
4
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
4 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4 dB
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Pokrywa
Brak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Z pokrywą
Nie
DAB+
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Do zasilania zdalnego
Tak
Porównaj
WDF459315
53455331 Mech.gniazda RTV-2F SAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
53455332 Mech.gniazda RTV-2F SAT

Opis produktu

R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
4
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Pokrywa
Brak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Do zasilania zdalnego
Tak
DAB+
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Porównaj
WDF459316
53455332 Mech.gniazda RTV-2F SAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gniazda szerokopasmow.2F

Opis produktu

One.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
86.9 mm
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
4 dB
Wysokość osprzętu
86.9 mm
Zakres częstotliwości
5 - 862 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo końcowe podwójne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Z pokrywą
Nie
Pokrywa
Brak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Do zasilania zdalnego
Tak
Porównaj
WDF459213
ONE.PLATFORM Mech.gniazda szerokopasmow.2F
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar