BL2-1C-FC Czujnik obecności p/tBEG

files/fotob/941600.jpg.
BL2-1C-FC Czujnik obecności p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
93317
Kod EAN: 
4007529933174
Symbol Sonepar: 
P01617189
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Sufitowy czujnik ruchu i obecności do użytku w pomieszczeniach, z obszarem detekcji 360°, Do montażu w sufitach podwieszanych, Jeden kanał załączający światło, Łatwe programowanie pilotem (opcja), Podstawowe funkcje dla niskokosztowych zastosowań, Gotowy do natychmiastowego użytku dzięki ustawieniom fabrycznym, Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów, Ustawienia fabryczne: czułość detekcji wysoka, czas załączenia światła 3 min, próg zmierzchowy 500 Lux, Zasięg: maks. d. 8 m (poprzecznie), maks. d. 4.8 m (frontalny), maks. d. 3.2 m (siedzący), Zasilanie: 110 - 240 V, Wymiary: d. 80 x 61 mm

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
4.8 m
Napięcie znamionowe
240 V
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
61 mm
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
80 mm
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
8 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP23
Gatunek materiału
Inne
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-BL Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie sufitowych czujników obecności BL2, BL4 i BL4-K/C, Wymiary: 80 x 60 x 8 mm
Porównaj
93055
IR-BL Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Podstawa montażowa BL2-SM biała Zestaw do montażu natynkowego

Opis produktu

Apter do montażu natynkowego czujników BL2-FCAdapter natynkowy pasuje do następujących czujników:, BL2-FC, Wymiary: d. 109 x 50 mm
Porównaj
93256
Podstawa montażowa BL2-SM biała Zestaw do montażu natynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar