Sufitowy czujnik ruchu i obecności do użytku w pomieszczeniach, z obszarem detekcji 360°, Do montażu w sufitach podwieszanych, Jeden kanał załączający światło, Łatwe programowanie pilotem (opcja), Podstawowe funkcje dla niskokosztowych zastosowań, Gotowy do natychmiastowego użytku dzięki ustawieniom fabrycznym, Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów, Ustawienia fabryczne: czułość detekcji wysoka, czas załączenia światła 3 min, próg zmierzchowy 500 Lux, Zasięg: maks. d. 8 m (poprzecznie), maks. d. 4.8 m (frontalny), maks. d. 3.2 m (siedzący), Zasilanie: 110 - 240 V, Wymiary: d. 80 x 61 mm
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
4.8 m
Napięcie znamionowe
240 V
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
61 mm
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
80 mm
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
8 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP23
Gatunek materiału
Inne
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie sufitowych czujników obecności BL2, BL4 i BL4-K/C, Wymiary: 80 x 60 x 8 mm
W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...