BLITZDUCTOR XT BXT ML2 B 180 Moduł do ogranicznika przepięćDEHN

files/fotob/1780198.jpg.
BLITZDUCTOR XT BXT ML2 B 180 Moduł do ogranicznika przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
920211
Kod EAN: 
4013364120570
Symbol Sonepar: 
P00542051
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowy dwubiegunowy moduł ochronny, z systemem LifeCheck i uziemieniem ekranu, do niemal wszystkich zastosowań. Do stosowania razem zainstalowanym za nim ogranicznikiem Q lub kombinowanym ogranicznikiem przepięć o niższym lub takim samym poziomie napięcia. Jeśli system LifeCheck wykryje przeciążenie termiczne lub elektryczne, ogranicznik należy wymienić. Stan ten jest sygnalizowany bezdotykowo do czytnika DEHNrecord LC / SCM / MCM

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
127 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
180 V
Napięcie znamionowe DC
180 - 180 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
550 V
Poziom ochrony żyła/żyła
650 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
10 kA
Prąd znamionowy
1.2 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Całkowita szerokość
12 mm
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Połączenie 1
Zacisk śrubowy
Możliwość odłączenia obwodu sygnalizacyjnego
Nie
Układ kontrolno-odłączający
Tak
Uziemienie przez
Szyna montażowa DIN TH
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLITZDUCTOR BS BA1 BA15 BXT (2x165szt) Etykiety z numerami

Opis produktu

Samoprzylepne etykiety (2x 165) do oznaczania adresów magistrali (od BA1 do BA15) urządzeń monitorujących stan ograniczników DRC MCM XT oraz kolejnych numerów (od 1.1-1.10 do 15.1-15.10) modułów BXT
Porównaj
920398
BLITZDUCTOR BS BA1 BA15 BXT (2x165szt) Etykiety z numerami
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLITZDUCTOR BXT M4 T Moduł testowy do podstawy ogranicznika

Opis produktu

Wtykowy moduł probierczo-rozłączający przerywa przebieg przewodów podłączonych do podstawy BLITZDUCTOR SP / XT i doprowadza je do gniazda probierczego z przodu modułu. Umożliwia to wykonanie pomiarów w instalacji bez odpinania przewodów z podstawy
Porównaj
920309
BLITZDUCTOR BXT M4 T Moduł testowy do podstawy ogranicznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLITZDUCTOR XT BXT BAS Podstawa do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Podstawa BLITZDUCTOR XT do stosowania w obwodach iskrobezpiecznych jako uniwersalny 4-biegunowy zacisk przelotowy o kompaktowej budowie do montażu modułów ochronnych, bez rozłączania sygnału roboczego w przypadku wyciągnięcia modułu ochronnego z podstawy. Mechanizm zatrzaskowy podstawy zapewnia bezpieczne...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zastosowanie
IT
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Z indukcyjnością odsprzęgającą
Nie
Porównaj
920300
BLITZDUCTOR XT BXT BAS Podstawa do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSP BAS 4 Podstawa do modułów ochronnych

Opis produktu

Podstawa BLITZDUCTOR SP to uniwersalny 4-biegunowy zacisk o kompaktowej budowie do montażu modułów ochronnych, z rozłączeniem sygnału roboczego w przypadku wyciągnięcia modułu ochronnego z podstawy. Mechanizm zatrzaskowy podstawy zapewnia bezpieczne uziemienie modułu ochronnego poprzez szynę DIN (TH...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zastosowanie
IT
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z indukcyjnością odsprzęgającą
Nie
Porównaj
926304
BSP BAS 4 Podstawa do modułów ochronnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNRECORD DRC LC M3 Tester ograniczników przepięć

Opis produktu

Przenośne urządzenie z czujnikiem RFID LifeCheck do elastycznego użytku. Do szybkiego i łatwego testowania ograniczników z RFID LifeCheck. Wyposażony we wskaźnik wizualny i dźwiękowy. Dodatkowo wyposażony w złącze USB i oprogramowanie bazy danych PC do zarządzania badanymi urządzeniami i dokumentowania...
Porównaj
910653
DEHNRECORD DRC LC M3 Tester ograniczników przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNRECORD DRC MCM XT Tester ograniczników przepięć

Opis produktu

Jednostka monitorowania stanu DEHNrecord, urządzenie montowane na szynie ze zintegrowanym czujnikiem LifeCheck do monitorowania stanu maks. 10 ograniczników BLITZDUCTOR XT z LifeCheck. Optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika za pomocą diody LED w 3 kolorach w połączeniu z zestykiem zdalnej sygnalizacji...
Porównaj
910695
DEHNRECORD DRC MCM XT Tester ograniczników przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
DPAN L Tester ograniczników przepięć zdalny

Opis produktu

Optyczny wskaźnik stanu ograniczników przepięć ze stykiem do zdalnej sygnalizacji do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy
Porównaj
910200
DPAN L Tester ograniczników przepięć zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAK BXT LR (2szt) Złączka sprężysta

Opis produktu

Dwa zaciski sprężynowe dla chronionej i niechronionej strony ograniczników BLITZDUCTOR BSP / XT / XTU do trwałego, niskoimpedancyjnego połączenia ekranu z ekranowaną linią sygnałową. Końcówki izolacyjne do pośredniego uziemienia ekranu (tylko BXT), w zestawie opaski kablowe i paski izolacyjne

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 10 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
920395
SAK BXT LR (2szt) Złączka sprężysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar