BLOK 2x11 125A Blok rozdzielczyPAWBOL

files/fotob/144827.jpg.
BLOK 2x11 125A Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
E.4074
Kod EAN: 
5908289622171
Symbol Sonepar: 
P00662514
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Blok rozdzielczy dwubiegunowy, modułowy, 2x11 zacisków, 500V, 160A, biały z na szynę TH35, niebieską klapką

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba biegunów
2
Liczba podłączeń 10 mm²
22
Liczba podłączeń 16 mm²
8
Liczba podłączeń 25 mm²
8
Liczba podłączeń < 6 mm²
22
Liczba podłączeń > 25 mm²
4
Liczba wejść
22
Liczba wyjść
22
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
101 mm
Wysokość
51 mm
Łączna liczba podłączeń
22
Przekrój przewodu, wejście
10 - 35 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
2 - 7
Przekrój przewodu, wyjście
10 - 35 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
2 - 7
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar