Blokada do rozłącznika STI AkcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553536.jpg.
Blokada do rozłącznika STI Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STI
Nr Katalogowy: 
15669
Kod EAN: 
3303430156697
Symbol Sonepar: 
P01310234
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw 2 blokady do STI. Typ produktu lub komponentu : urządzenie blokujące - skrócona nazwa urządzenia: blokada SDI za pomocą kłódki - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — blokada

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STI 1P+N 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa STI-10, o numerze A9N15646, 3x38-1N 1+N-biegunowa

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
A9N15646
STI 1P+N 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
STI 3P 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa STI-10, o numerze A9N15656, 3x38-3 3-biegunowa (trójbiegunowa). Bezpiecznik ogólnego przeznaczenia (bezpiecznik gG) zapewnia ochronę przed przeciążeniem i zwarciem

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
A9N15656
STI 3P 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
STI 3P+N 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Acti9 STI jest podstawą bezpiecznikową niskiego napięcia. Jest on używany do zastosowań usługowych i przemysłowych wymagających wysokiej zdolności wyłączania. Posiada bieguny 3P+N, prąd znamionowy do 25A i krzywą bezpiecznika GG lub AM z wkładką bezpiecznikową typu 10,3 mm x 38 mm. może być montowany...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
A9N15658
STI 3P+N 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar