BMECRA31210 X80 EIO Adapter do płytySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662501.jpg.
BMECRA31210 X80 EIO Adapter do płyty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMECRA31210
Kod EAN: 
3595864174013
Symbol Sonepar: 
P01620069
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Moduł CRA należy do rodziny Modicon X80, która zapewnia wspólne wejścia/wyjścia dla urządzeń Modicon M340 i Modicon M580. Dane wejściowe są gromadzone i publikowane w adapterze RIO, a moduły wyjściowe są aktualizowane danymi otrzymanymi z adaptera RIO. Platforma automatyki Modicon X80 spełnia wymagania „TC” dotyczące obróbki (dla wszystkich stref klimatycznych) i może pracować w zakresie temperatur od 0°C do +60°C (od 32°F do 140°F). Moduły Modicon X80 zapewniają jedno środowisko do wdrażania modułów we/wy w architekturach automatyki poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, konserwacji i szkoleń. Adapter Ethernet (RIO) ma 3 porty z kasetą Ethernet. Jego obudowa zapewnia stopień ochrony układów elektronicznych IP20 i oferuje średni czas między awariami 1 567 987 godzin. Ten moduł waży 0,225 kg i ma wymiary 32 mm × 100 mm × 86 mm. Ten produkt spełnia potrzeby naszych klientów w zakresie inteligentnej infrastruktury, gospodarki wodno-ściekowej, pakowanych towarów konsumpcyjnych, górnictwa, metalurgii, centrów przetwarzania danych i wytwarzania energii. Produkt jest zgodny z normami CE, UL, CSA, RCM i EAC oraz ma certyfikaty w zakresie zastosowania do wytwarzania energii, marynarki handlowej, kolei i zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Adapter jest zgodny z wielofunkcyjnym modułem wejściowym BMXERT, modułem Ethernet BMXNOM, modułem liczników BMXEHC, od 0 do 1024 kanałów dyskretnych, od 0 do 256 kanałów analogowych, modułem HART BMEAH oraz modułem ważącym PMESWT. Produkt należy zamontować w szafie i przymocować za pomocą 2 śrub. Sterowniki gamy Modicon X80 składają się ze wspólnej platformy kompatybilnych modułów, które obniżają koszty konserwacji i szkoleń dzięki zastosowaniu tych samych części zamiennych dostępnych w magazynie, a także ze specjalistycznego szkolenia z różnych programowalnych sterowników automatyki (PAC). Moduły Modicon X80 zapewniają jedno środowisko do wdrażania modułów we/wy w architekturach automatyki poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, konserwacji i szkoleń

Dane techniczne

Głębokość
87.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba kanałów wejściowych
3
Liczba kanałów wyjściowych
1024
Liczba wejść
1024
Liczba wejść przełącznych
1024
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1024
Pobór mocy
5.9 W
Prędkość transmisji
1000 kb/s
Szerokość
32 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
100 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
System magistralny KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Ethernet
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Przełączanie funkcji
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania LED
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
System magistralny LON
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Redundancja
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Rodzaj prądu
DC
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMEAHI0812 Moduł wejść analogowych

Opis produktu

Ten moduł izolowanych wejść analogowych HART należy do gamy Modicon X80, która obejmuje wspólne moduły wejść/wyjść i moduły komunikacyjne, zasilacze i kasety do sterowników Modicon M340 i Modicon M580. Produkt zawiera 8 kanałów wejściowych. Produkt ten spełnia wymagania „TC” dotyczące obróbki (dla wszystkich...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
15 b
Szerokość
29 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze PCB
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Wyjście, prąd
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, napięcie
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, prąd
Tak
Porównaj
BMEAHI0812
BMEAHI0812 Moduł wejść analogowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMEAHO0412 Moduł wejść analogowych

Opis produktu

Te analogowe moduły we/wy Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 zawierają transceivery sterujące urządzeniami HART i informacje za pośrednictwem modułu. Posiada 4 izolowane wejścia analogowe z HART, 4-20mA, 16 bitów

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
4
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
15 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
15 b
Szerokość
29 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze PCB
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, prąd
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wyjście, napięcie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, napięcie
Nie
Wejście, termopara
Nie
Porównaj
BMEAHO0412
BMEAHO0412 Moduł wejść analogowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXEHC0200 Licznik 2 kanał.modicon

Opis produktu

Te moduły licznikowe Schneider Electric Modicon X80 dla platformy Modicon X80 I/O służą do zliczania impulsów generowanych przez czujnik lub do przetwarzania sygnałów z enkodera inkrementalnego. Posiadają 2 kanały, 6 fizycznych wejść, 2 fizyczne wyjścia oraz maksymalną częstotliwość pracy 60 kHz

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba funkcji
6
Szerokość
32 mm
Wysokość
103.76 mm
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do pozycjonowania
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do pomiaru przepływu
Tak
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do regulacji temperatury
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Tak
Do sterowania kształtowego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do sterowania przepływem
Tak
Redundancja
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do liczenia
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do sterowania odcinkowego
Tak
Do „latającej piły”
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do ważenia
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Tak
Porównaj
BMXEHC0200
BMXEHC0200 Licznik 2 kanał.modicon
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXEHC0800 Licznik 8 kanał.modicon

Opis produktu

Te moduły licznikowe Schneider Electric Modicon X80 dla platformy Modicon X80 I/O służą do zliczania impulsów generowanych przez czujnik lub do przetwarzania sygnałów z enkodera inkrementalnego. Posiadają 8 kanałów, 2 fizyczne wejścia oraz maksymalną częstotliwość pracy 10 kHz

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba funkcji
4
Szerokość
32 mm
Wysokość
103.76 mm
Do protokołu SSI
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do pomiaru przepływu
Tak
Do sterowania kształtowego
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do regulacji temperatury
Nie
Do liczenia
Tak
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Redundancja
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do sterowania przepływem
Tak
Do sterowania odcinkowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do ważenia
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Porównaj
BMXEHC0800
BMXEHC0800 Licznik 8 kanał.modicon
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXNOM0200 Moduł RS485/232 i RS485

Opis produktu

Ten moduł łącza szeregowego należy do gamy Modicon X80 — wspólnej platformy modułów dla programowalnych sterowników automatyki Modicon M580 i M340 (PAC). Moduł ten jest wyposażony w 2 porty RS-485/232 w trybach Modbus i znakowym. Jest to moduł RTU charakteryzujący się poborem prądu 80 mA przy napięciu...

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
115.2 kb/s
Szerokość
29 mm
Wysokość
100 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj transmisji danych
Podstawa do montażu modułów
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Porównaj
BMXNOM0200
BMXNOM0200 Moduł RS485/232 i RS485
Szybki podgląd: Opis i parametry
X80T Moduł wejść cyfrowych 16xTimeStamp Moduł wejść

Opis produktu

Ten Moduł znakowania czasowego Schneider Electric Modicon X80 jest kompletnym rozwiązaniem dostarczającym system SCADA z sekwencją zdarzeń, które są znakowane czasowo u źródła, umożliwiając użytkownikowi analizę źródła każdego nieprawidłowego zachowania w zautomatyzowanym systemie

Dane techniczne

Głębokość
242 mm
Liczba funkcji
1
Szerokość
150 mm
Wysokość
100 mm
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Do sterowania kształtowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do ważenia
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Redundancja
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do regulacji temperatury
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do liczenia
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Porównaj
BMXERT1604T
X80T Moduł wejść cyfrowych 16xTimeStamp Moduł wejść
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar