BN021C LED10S 10W/830 960lm L600 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1912877.jpg.
BN021C LED10S 10W/830 960lm L600 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWA LEDINAIRE
Nr Katalogowy: 
911401842082
Kod EAN: 
8719514527874
Symbol Sonepar: 
P10023056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

L600 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 960 lm, 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka 2-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Dane techniczne

Długość
586 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna oprawy
96 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
960 lm
Szerokość
28.4 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
35.7 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
65 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
960 - 960 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele barw
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz DMX
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Barwa światła
Biały
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
System zasilania awaryjnego
Brak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z koszem ochronnym na źródło światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BN021C LED10S 10W/840 1050lm L600 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401841982

BN021C LED10S 10W/840 1050lm L600 IP20 biały...

BN021C LED10S 10W/840 1050lm L600 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
BN021C LED14S 15W/830 1450lm L900 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401842282

BN021C LED14S 15W/830 1450lm L900 IP20 biały...

BN021C LED14S 15W/830 1450lm L900 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
BN021C LED15S 15W/840 1600lm L900 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401842182

BN021C LED15S 15W/840 1600lm L900 IP20 biały...

BN021C LED15S 15W/840 1600lm L900 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
BN021C LED19S 20W/830 1900lm L1200 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401842482

BN021C LED19S 20W/830 1900lm L1200 IP20 biały...

BN021C LED19S 20W/830 1900lm L1200 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
BN021C LED20S 20W/840 2100lm L1200 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401842382

BN021C LED20S 20W/840 2100lm L1200 IP20 biały...

BN021C LED20S 20W/840 2100lm L1200 IP20 biały Oprawa LED nasufitowa LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar