BN126C LED64S/840 PSU L1200 Belka LED CORELINEPHILIPS

files/fotob/1912872.jpg.
BN126C LED64S/840 PSU L1200 Belka LED CORELINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE BATTEN
Nr Katalogowy: 
911401834184
Symbol Sonepar: 
P10123575
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

L1200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 6400 lm, 49 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Dane techniczne

Długość
1135 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
49 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
70 - 70 mA
Skuteczność świetlna oprawy
130 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6400 lm
Szerokość
65 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
65 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
6400 - 6400 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Z koszem ochronnym na źródło światła
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Barwa światła
Biały
Osprzęt wymienny
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK04
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

BN126C LED100S/840 PSU L1800 Oprawa LED CoreLine Batten
Porównaj
PHILIPS
911401835184

BN126C LED100S/840 PSU L1800 Oprawa LED CoreLine...

BN126C LED100S/840 PSU L1800 Oprawa LED CoreLine Batten
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600 Belka LED CORELINE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401897080

BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600 Belka LED...

BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600 Belka LED CORELINE
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600 Belka LED CORELINE
Porównaj
PHILIPS
911401896980

BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600 Belka LED...

BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600 Belka LED CORELINE
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 Oprawa liniowa CoreLine Batten
Porównaj
PHILIPS
911401850587

BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 Oprawa...

BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 Oprawa liniowa CoreLine Batten
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar