Maksymalna moc zestawu
71 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
200 - 310 mA
Skuteczność świetlna oprawy
140 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
6.5 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
6400 - 10000 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Materiał
Metal / tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Z koszem ochronnym na źródło światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie