BOOKAT POLE PHASE 15W 3000K/4000K 1240lm/1300lm Lampa zewnętrzna LEDSLV

files/fotob/1163740.jpg.
BOOKAT POLE PHASE 15W 3000K/4000K 1240lm/1300lm Lampa zewnętrzna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
BOOKAT
Nr Katalogowy: 
1005441
Kod EAN: 
4024163256933
Symbol Sonepar: 
P10038841
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

BOOKAT to nietypowa zewnętrzna lampa podłogowa w kolorze antracytowym, zapewniająca wyjątkowy efekt. Ma zamontowane na stałe źródło światła, które można przełączyć na 3000 lub 4000 kelwinów za pomocą przełącznika CCT. Dzięki stopniowi ochrony IP65 lampa nadaje się doskonale do użytku na zewnątrz. Seria BOOKAT obejmuje także lampę ścienną. Pole ma uniwersalne zastosowanie dzięki kablowi bez zakończenia

Dane techniczne

Do lamp o mocy
15 - 15 W
Długość
300 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
700 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
83 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1240 lm
Szerokość
70 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
1130 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.1
Wartość migotania Pst LM
0.11
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z oddzielnym oświetleniem do czytania
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK05
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ze ściemniaczem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz triakowy
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kąt rozsyłu światła
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Gatunek materiału obudowy
Inne
Ściemniacz DALI
Nie
Giętkie mocowanie oprawek
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z podstawą
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Regulowane
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar