Maksymalna moc zestawu
170 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
145 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
300 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
11
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
10
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
C
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Podział światła
Asymetryczny
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Obsługa przez bluetooth
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie