BORIS FLEX STIRRUP ObejmaTHORN ECO

files/fotob/1492608.jpg.
BORIS FLEX STIRRUP Obejma
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BORIS
Nr Katalogowy: 
96700010
Symbol Sonepar: 
P10130592
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesorium montażowe - strzemię

Dane techniczne

Długość
195 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
99 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wysięgnik
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
THORN ECO
96700009

BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65...

BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65 Oprawa Highbay LED
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia awaryjnego
Porównaj
THORN ECO
96634425

BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia...

BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia awaryjnego
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do czujników
Porównaj
THORN ECO
96635770

BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do...

BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do czujników
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar