Zestaw E3 typu plug and play z akumulatorem NiCd zapewniającym 3-godzinne zasilanie awaryjne i wskaźnikiem LED. Umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie opraw Boris przeznaczonych do wysokiego montażu do pracy w trybie awaryjnym. Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; częstotliwość zasilania: 50/60 Hz; natężenie zasilania (maks.): 30 mA; współczynnik mocy: > 0,5; napięcie wyjściowe: 1- - 50 V; moc wyjściowa: 4 W; znamionowy czas zasilania awaryjnego: 3 godziny; akumulator: NiCd 4,8 V, 4,5 Ah; czas pierwszego ładowania: 24 godziny; temperatura otoczenia (Ta): 0°C do +25°C; waga: 1,4 kg