Rozdzielnica wolnostojąca o elastycznej konfiguracji, IP30, kolor szary, RAL 7035, szerokość 800 mm, wysokość zewnętrzna 1760 mm, Wysokość panelu przedniego 1650 mm, Głębokość 300 mm, bez montażu natynkowego, brak płyty z przepustami kablowymi, bez drzwi, bez profilu do montażu osłon przednich BPZ-FPS, jeśli używana jest konfiguracja montażu MSW, Dodatkowo wymagane będą 2 pary wsporników krótkich BPZ-CTS-S i 1 element zatrzaskowy BPZ-SNAP-MSW-CTS, jeśli używana jest konfiguracja zespołu ramy podstawy, Dodatkowo wymagane będą 2 wsporniki płyty przedniej BPZ-FPS
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1760 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
W [NA]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Montaż wnękowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC