Rozdzielnica wolnostojąca z zamkiem obrotowym, IP30, kolor szary, RAL 7035, szerokość 800 mm, wysokość zewnętrzna 1760 mm, wysokość zabudowy 1650 mm, głębokość 300 mm, w tym zaciski kablowe na górze i na dole, metalowe drzwi z dźwignią obrotową, drzwi mogą być prawostronne lub lewostronne, jeśli używana jest konfiguracja montażu MSW, dodatkowo wymagane będą 2 pary wsporników narożnych BPZ-CTS-S i 1 element zatrzaskowy BPZ-SNAP-MSW-CTS, jeśli używana jest konfiguracja pojedynczych elementów obudowy, dodatkowo wymagane będą 2 wsporniki osłon BPZ-FPS
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1760 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
W [NA]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK08
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wolnostojący
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC