Rozdzielnica wolnostojaca z blokującą się dźwignią obrotową, IP30, kolor szary, RAL 7035, szerokość 800 mm, wysokość zewnętrzna 2060 mm, Wysokość panelu przedniego 1950 mm, głębokość 300 mm, w tym płyty z przepustami na górze i na dole, metalowe drzwi z dźwignią obrotową, drzwi mogą być prawostronne lub lewostronne, jeśli używana jest konfiguracja montażu MSW, Dodatkowo wymagane będą 2 pary wsporników krótkich BPZ-CTS-S i 1 element zatrzaskowy BPZ-SNAP-MSW-CTS, jeśli używana jest konfiguracja zespołu ramy podstawy, Dodatkowo wymagane będą 2 wsporniki płyty przedniej BPZ-FPS
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
2060 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
W [NA]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Model narożny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wolnostojący
Tak
Montaż powierzchniowy
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami
Tak
Zestawialne
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż ścienny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)