BP-FLP-1000-2K Osłona do wprow.przewodówEATON

files/fotob/2330683.jpg.
BP-FLP-1000-2K Osłona do wprow.przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
293560
Kod EAN: 
4015082935603
Symbol Sonepar: 
P00576598
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wpust kablowy/płyta kołnierzowa, BP-FLP-...-2K, szerokość: 1000 mm, płyta przepustu kablowego z wkładką dławikową 2K (wstępnie zmontowana), zainstalowany w górnym/dolnym panelu BP-TBP-...-CE, może być również używany do montażu rozdzielnic stojących o stopniu ochrony IP30., Materiał: Blacha stalowa, malowane proszkowo, RAL 7035, grubość blachy 1 mm, dostarczone wyposażenie: 1 przepust kablowy/płyta kołnierzowa, różne akcesoria montażowe

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
mm [NA]
Grubość
1 mm
Głębokość
1 mm
Liczba otworów podłączeniowych
24
Numer RAL
7035
Szerokość
900 mm
Wysokość
155 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
10 - 28
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar