Kompletna podtynkowa rozdzielnica serwisowa BP-U-3S-MES z blachy stalowej, szerokość 800 mm, wysokość 1060 mm, 35 PE na rząd, 5 rzędów, rozdzielnica podtynkowa z obudową i stelażem montażowym, komplet, blacha stalowa malowana proszkowo, RAL 7035
Dane techniczne
Głębokość
247 mm
Głębokość wbudowania
240 mm
Głębokość wewnętrzna
242 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
7035
Szerokość
835 mm
Szerokość wbudowania
806 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
35
Wysokość
1065 mm
Wysokość wbudowania
1027 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC