3-komponentowa, podtynkowa rama drzwiczek IP43, z drzwiczkami, BPA-U-3S-...-P, szerokość 1000 mm, wysokość zewnętrzna 2060 mm, wysokość płyty czołowej 1950 mm, z uszczelką piankową i profilem odprowadzającym do użytku zewnętrznego, dźwignia obrotowa, charakterystyka materiału: aluminium malowane proszkowo, RAL 7035, wyposażenie w zestawie: ramy, drzwiczki z zawiasami
Dane techniczne
Głębokość
85 mm
Szerokość
1035 mm
Wysokość
2060 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP43
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC