Rozdzielnica wolnostojąca z dźwignią obrotową do wilgotnych pomieszczeń, IP55, BPM-F-...-P, szerokość 600 mm, wysokość zewnętrzna 1760 mm, Wysokość panelu przedniego 1650 mm, Głębokość 320 mm, spawana obudowa z drzwiami i blokadą wałka dźwigni, uziemione metalowe osłony, wyjątkowa stabilność dzięki spawanej konstrukcji, dobrze skonstruowany, wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca łatwą instalację: rama podstawowa - szyny DIN ... - obudowa, drzwi mogą być prawostronne lub lewostronne, duży obszar okablowania, Otwarte przepusty kablowe na górze i na dole, przygotowane do montażu flansz F3A, zmienne wyposażenie wewnętrzne ze zdejmowaną ramą montażową lub bez niej
Dane techniczne
Głębokość
320 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
1760 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
W [NA]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Model narożny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Wolnostojący
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż powierzchniowy
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż słupowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż ścienny
Nie
Zestawialne
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)