Rozdzielnica serwisowa natynkowa IP55 do miejsc wilgotnych, BPM-O-... Szerokość 400 mm, wysokość zewnętrzna 1560 mm, wysokość zabudowy 1450 mm, głębokość 270 mm, spawana obudowa z drzwiczkami i zamkiem dwupiórowym, metalowe osłony z uziemieniem, niezwykła stabilność wynikająca ze spawanej konstrukcji, dobrze skonstruowana, wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do instalacji, drzwi mogą być drzwiami prawymi lub lewymi, obszerny obszar okablowania, otwarte wejście kablowe na górze, przygotowane do wkładu płyty dławnicowej F3A, zmienne wyposażenie wnętrza ze zdejmowaną ramą montażową lub bez, możliwa instalacja wewnętrzna z MSW lub wspornikami montażowymi, w przypadku konfiguracji montażowej MSW
Dane techniczne
Głębokość
270 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Liczba rzędów
11
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Szerokość wbudowania
430 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
1560 mm
Wysokość wbudowania
1590 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Szyna DIN
Nie
Plombowane
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC