BPM-O-600/10-P Rozdzielnica natynkowa metalowaEATON

files/fotob/2325142.jpg.
BPM-O-600/10-P Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
116660
Kod EAN: 
4015081164059
Symbol Sonepar: 
P10153965
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montowana natynkowo rozdzielnica serwisowa IP55 do wilgotnych miejsc, BPM-O-...-P, szerokość 600 mm, wysokość zewnętrzna 1060 mm, Wysokość panelu przedniego 950 mm, Głębokość 270 mm, spawana obudowa z drzwiami i dźwignią obrotową, uziemione metalowe osłony, wyjątkowa stabilność dzięki spawanej konstrukcji, dobrze skonstruowany, Wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do instalacji, drzwi mogą być prawostronne lub lewostronne, duży obszar okablowania, Otwarte wejście kablowe na górze, przygotowane do montażu flansz F3A, zmienne wyposażenie wewnętrzne ze zdejmowaną ramą montażową lub bez niej, możliwa instalacja wewnętrzna z MSW lub wieżami montażowymi, jeśli używana jest konfiguracja montażu MSW

Dane techniczne

Głębokość
270 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Liczba rzędów
7
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość wbudowania
630 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1060 mm
Wysokość wbudowania
1090 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Nie
Plombowane
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar