Montowana natynkowo rozdzielnica serwisowa IP55 do wilgotnych miejsc, BPM-O-...-P, szerokość 600 mm, wysokość zewnętrzna 1260 mm, Wysokość panelu przedniego 1150 mm, Głębokość 270 mm, spawana obudowa z drzwiami i dźwignią obrotową, uziemione metalowe osłony, wyjątkowa stabilność dzięki spawanej konstrukcji, dobrze skonstruowany, Wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do instalacji, drzwi mogą być prawostronne lub lewostronne, duży obszar okablowania, Otwarte wejście kablowe na górze, przygotowane do montażu flansz F3A, zmienne wyposażenie wewnętrzne ze zdejmowaną ramą montażową lub bez niej, możliwa instalacja wewnętrzna z MSW lub wieżami montażowymi, jeśli używana jest konfiguracja montażu MSW
Dane techniczne
Głębokość
270 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Liczba rzędów
9
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość wbudowania
630 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1260 mm
Wysokość wbudowania
1290 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC