BPZ-BR/SASY/H-1000 Zestaw do izolatorówEATON

files/fotob/2329470.jpg.
BPZ-BR/SASY/H-1000 Zestaw do izolatorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
108381
Kod EAN: 
4015081080151
Symbol Sonepar: 
P00460689
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw montażowy do 3-biegunowych wsporników szyn zbiorczych 630-A SASY60i IEC, BPZ-BR/SASY/H… do montażu wsporników szyn zbiorczych BBS-3/FL, montowany na ramie podstawy, wysokość 300 mm, szerokość 1000 mm, przednia płyta stalowa, malowana proszkowo, RAL 7035, wspornik montażowy: blacha ocynkowana, wyposażenie dostarczone: 3 wsporniki mocujące, 2 profile, 1 przednia płyta, różne akcesoria montażowe

Dane techniczne

Głębokość
93 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH
6
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH
6
Numer RAL
7035
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
920 mm
Wysokość
299 mm
Rozmiar
NH00
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
System szyn
Materiał
Metal
Model
Zestaw montażowy
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar