BPZ-CDB8/CP Element mocującyEATON

files/fotob/2329069.jpg.
BPZ-CDB8/CP Element mocujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
116915
Symbol Sonepar: 
P01764562
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kątowy wspornik kanału kablowego BPZ-CDB…/CP, wysokość 8 mm, elementy mocujące do montażu kanału kablowego o przekroju C, BPZ-CDB…/CP do montażu kanałów kablowych o głębokości 80 mm pionowo lub poziomo (BPZ-CDB/CP), 60 mm (BPZ-CDB23/CP) lub 40 mm (BPZ-CDB58/CP) do rozdzielnic natynkowych AP lub rozdzielnic wolnostojących, montowany na ramie podstawy, do rozdzielnic o szerokości 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, w połączeniu z szyną o przekroju C BPZ-CP-…, charakterystyka materiału: blacha stalowa, ocynkowana, wyposażenie w zestawie: 2 kątowe wsporniki kanału kablowego, różne akcesoria montażowe

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
0
Szerokość
48.6 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
75 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Zestaw montażowy

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar