Drzwi z blachy stalowej do rozdzielnic serwisowych do wilgotnych pomieszczeń, IP55, montowane z przodu BPZ-DMT Do wysokości 1730 mm, szerokości 570 mm, szybki montaż i demontaż, możliwość montażu z prawej lub lewej strony, kąt otwarcia 167°, zamek 3-punktowy z klamką blokującą, blacha stalowa, malowana proszkowo, kolor szary, RAL 7035, panel przezroczysty 4 mm ze szkła ochronnego, hartowanego zgodnie z EN 12150-1 lub DIN 1249, wyposażenie w zestawie: 1 drzwiczki
Dane techniczne
Głębokość
50 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
1750 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC