BPZ-KB-2/11/160 Blok rozdzielczyEATON

files/fotob/2325874.jpg.
BPZ-KB-2/11/160 Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
178399
Kod EAN: 
4015081737024
Symbol Sonepar: 
P10078905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

1-biegunowa listwa zaciskowa, BPZ-KB, znamionowy prąd roboczy 160 A, do przewodów miedzianych. Montaż na szynie DIN lub płycie montażowej, okablowanie jest mniej czasochłonne, wymagane jest ok. 80% mniej miejsca. Konstrukcja modułowa, systemy od 1-biegunowego do 4-biegunowego mogą być montowane przy użyciu wielu bloków, maks. napięcie robocze 690 V AC, 1000 V DC. Dostarczony sprzęt: 1 1-biegunowa listwa zaciskowa

Dane techniczne

Głębokość
51.2 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
13
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 50 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 70 mm2
Szerokość
36 mm
Wysokość
91 mm
Z szyną PE
Nie
Z szyną N
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar