BPZ-TSB-1000/2KL60 Wspornik zacisków KLEATON

files/fotob/2328260.jpg.
BPZ-TSB-1000/2KL60 Wspornik zacisków KL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
187875
Symbol Sonepar: 
P10206046
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna nośna terminala BPZ-TSB, przygotowane do montażu na górze/dole wewnątrz obudowy, zainstalowany w połączeniu z zestawem wieży narożnej BPZ-CTS, Zawiera dwa (2) wstępnie zainstalowane mosiężne zaciski KL-60, może być używany jako autobus naziemny dla pasażerów korzystających z usługi

Dane techniczne

Szerokość szyny
930 mm
Grubość
8 mm
Grubość szyny zbiorczej
8 mm
Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
1
Liczba połączeń
120
Liczba zacisków na biegun
116
Maksymalny prąd znamionowy
63 A
Odstęp od płyty montażowej
50 mm
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 35 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 35 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
920 mm
Wysokość
30 mm
Długość szyny
884 mm
Maks. moment dokręcania
Nm [NA]
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał
Mosiądz
Izolowane
Nie
Montaż pionowy
Nie
Montaż poziomy
Tak
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego
Inne
Z szyną N
Nie
Z szyną PE
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar