BPZ-TSB-1200 Szyna do mocowania zaciskówEATON

files/fotob/2328249.jpg.
BPZ-TSB-1200 Szyna do mocowania zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106451
Kod EAN: 
4015081062218
Symbol Sonepar: 
P00462046
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik zacisków, BPZ-TSB, do montażu listew zaciskowych (KLV-)KL, szerokość 1200 mm, do montażu naściennego i stojącego tablic rozdzielczych, montowany bezpośrednio na zestawie wsporników krótkich BPZ-CTS. Przewód PE może być instalowany bezpośrednio (przyłącze uziemiające z tablicą rozdzielczą), instalacja przewodu neutralnego ze wspornikami zacisków KT, charakterystyka materiału: blacha stalowa, ocynkowana, wyposażenie w zestawie: 1 szyna nośna zacisku, różne akcesoria montażowe

Dane techniczne

Szerokość szyny
1130 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość szyny zbiorczej
1.5 mm
Liczba połączeń
0
Odstęp od płyty montażowej
50 mm
Prąd znamionowy
A [NA]
Szerokość
1120 mm
Długość szyny
mm [NA]
Maks. moment dokręcania
Nm [NA]
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał
Stal
Montaż pionowy
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Ocynk
Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego
Inne
Montaż poziomy
Tak
Izolowane
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar