BRAP651301ELN podstawa Kanał ALU ANOD 65x130x2000HAGER

files/fotob/101463.jpg.
BRAP651301ELN podstawa Kanał ALU ANOD 65x130x2000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BRAP651301ELN
Kod EAN: 
4012740887724
Symbol Sonepar: 
P00906193
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu anodyzowany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
65 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Przekrój użyteczny
7200 mm²
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Aluminium
Materiał
Aluminium
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z łącznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK08
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Pokrywa na wyposażeniu
Nie
Z folią ochronną
Tak
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Przelotowy profil C
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BRAP0802ELN 80mm Pokrywa kanału ALU ANOD 65x100x2000

Opis produktu

Tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Szerokość
80 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Gładki
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Mocowanie zabezpieczone przed manipulacją
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Nie
Montaż pokrywy
Wypinane
Porównaj
BRAP0802ELN
BRAP0802ELN 80mm Pokrywa kanału ALU ANOD 65x100x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRP651303HLAN kąt zewn. Brp/brap kanał AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.BRP/BRAP Kąt zewnętrzny 65x130, lakier alu

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
1
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
85 - 95 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowane na mokro
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Porównaj
BRP651303HLAN
BRP651303HLAN kąt zewn. Brp/brap kanał AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRP651304HLAN kąt wewn. Brp/brap kanał AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.BRP/BRAP Kąt wewnętrzny 65x130, lakier alu

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba pokryw
0
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
85 - 95 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Z klamrami kablowymi
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
BRP651304HLAN
BRP651304HLAN kąt wewn. Brp/brap kanał AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRP651305HLAN kąt płaski Brp/brap kanał AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.BRP/BRAP Kąt płaski 65x130, lakier alu

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba pokryw
0
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowane na mokro
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Z łącznikiem
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kierunek
Wzrastający/opadający
Z folią ochronną
Nie
Symetryczny
Tak
Porównaj
BRP651305HLAN
BRP651305HLAN kąt płaski Brp/brap kanał AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2850 czarna Puszka do kanału

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna 1-krotna montaż krawędziowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2850
G2850 czarna Puszka do kanału
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2860 czarna Puszka do kanału podwójna

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna 2-krotna montaż krawędziowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2860
G2860 czarna Puszka do kanału podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
G2870 czarna Ramka instalacyjna

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna montaż kraw do gniazd teleinf/anten PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
G2870
G2870 czarna Ramka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5412 Łącznik do lameli

Opis produktu

Tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
60 mm
Materiał
Stal
Model
Symetryczny
Rodzaj budowy
Pin/sztyft
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Porównaj
L5412
L5412 Łącznik do lameli
Szybki podgląd: Opis i parametry
L6533ELN końcówka anodyzowana Brap kanał 65x130 AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.BRAP Końcówka 65x130mm anodyzowany

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Szerokość
130 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Aluminium
Materiał
Aluminium
Model
Symetryczny
Sposób mocowania
Przykręcany
Odpowiednie do
Lewy/prawy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z folią ochronną
Nie
Łącznik
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
L6533ELN
L6533ELN końcówka anodyzowana Brap kanał 65x130 AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M1043 Przegroda PVC czarna

Opis produktu

Tehalit.BR/BRN Przegroda 1-krotna PVC, C-profil, czarny

Dane techniczne

Do szerokości kanału
68 mm
Długość
2000 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Wsunięcie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
M1043
M1043 Przegroda PVC czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MH2026 Przegroda

Opis produktu

Tehalit.LFH Przegroda z PC ABS H60mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Wysokość
60 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
MH2026
MH2026 Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar