BRImultiLock 55cz, Zestaw kluczy nasadowychHAUPA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
122
Symbol Sonepar: 
P10285508
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw kluczy nasadowych BRImultiLock | 57-cz. Rozwiązanie problemów! BRINKO BRImultiLock do śrub z uszkodzonymi krawędziami Profil 12-zębowy, napęd 1/4" nasadki zwykłe i wydłużone 27 elem. nasadowych i inne akcesoria Materiał: stal chromowo-wanadowa (50 BV 30), jakość przemysłowa, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa | Normy: DIN 3124; ISO 2725 | Wykończenie: srebrny mat rowkowany I Profil: BRImultiLock - najlepsze rozwiązanie dla rodzajów śrub | Skręt: 30 do 50% (w zależności od rozmiaru) wyższy od normy DIN | Żywotność: 200 tys. cykli, 35% powyżej normy DIN Zawartość: grzechotki dwukierunkowe 1/4" przeguby Kardana 1/4" uchwyt T 1/4" uchwyt prosty 1/4", 150 mm imbusy 1,5 - 2,0 - 2,5 przedłużki 1/4", 50 - 100 mm nasadki SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm nasadki extra długie SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm nasadki Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Bity, krzyżowe 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3 Bity, płaskie 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm Bity, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm Bity, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
55
Liczba nasadek Torx
5
Liczba nasadek imbusowych
18
Liczba nasadek wkrętakowych
14
Liczba nasadek z gniazdem
18
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Z grzechotką
Tak
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar