BRImultiLock 87cz, Zestaw kluczy nasadowychHAUPA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
127-1
Symbol Sonepar: 
P10285504
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw kluczy nasadowych BRImultiLock | 86-cz. Rozwiązanie problemów! BRINKO BRImultiLock do uszkodzonych śrub z łbem sześciokątnym i wielu innych profili 1/2" Grzechotka dwukierunkowa z wewnętrzną i zewnętrzną sześciokąt zewnętrzny Profil 12-zębowy, napęd 1/2" i 1/4" nasadki zwykłe i wydłużone 32 elem. nasadowych i inne akcesoria Materiał: stal chromowo-wanadowa (50 BV 30), jakość przemysłowa, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa | Normy: DIN 3124; ISO 2725 | Wykończenie: srebrny mat rowkowany I Profil: BRImultiLock - najlepsze rozwiązanie dla rodzajów śrub | Skręt: 30 do 50% (w zależności od rozmiaru) wyższy od normy DIN | Żywotność: 200 tys. cykli, 35% powyżej normy DIN Zawartość: grzechotki dwukierunkowe 1/4", 1/2" przeguby krzyżowe 1/4", 1/2" uchwyt prosty 1/4", 150 mm uchwyt T 1/4", 150 mm przedłużki 1/4", 50 - 100 mm przedłużki 1/2", 125 - 250 mm nasadki do świec zapłonowych 1/2", 16 - 21 mm adapter do bitów 1/2" - 5/16" BRImultiLock nasadki 1/2" SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm nasadki extra długie 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm BRImultiLock nasadki 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm nasadki extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Bity, płaskie 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm Bity, krzyżowe 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2 Bity, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm Bity, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Adapter do bitów 1/4 - 5/16" Bity, płaskie 5/16" 8 - 10 - 12 mm Bity, krzyżowe 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4 Bity, Inbus 5/16" 8 - 10 - 1 2 - 14 mm Bity, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
87
Liczba nasadek Torx
10
Liczba nasadek imbusowych
39
Liczba nasadek wkrętakowych
22
Liczba nasadek z gniazdem
39
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Z grzechotką
Tak
Rozmiar połączenia w calach
Kilka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar