BRN65 Podstawa 130x68mm, biały Podstawa kanałuHAGER

files/fotob/1847200.jpg.
BRN65 Podstawa 130x68mm, biały Podstawa kanału
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BRN6513019016
Kod EAN: 
4012740008075
Symbol Sonepar: 
P10073168
Jednostka miary: 
m
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.BRN65 Podstawa 130mm, biały

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
3
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
9016
Przekrój użyteczny
6900 mm²
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
25 mm
Szerokość pokrywy 3
25 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Kształt prostokątny
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Pokrywa na wyposażeniu
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Symetryczny
Tak
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Przelotowy profil C
Z folią ochronną
Tak
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BRN65/ BR65 Kąt płaski 65x130, biały Kąt płaski

Opis produktu

Tehalit.BRN65/ BR65 Kąt płaski 65x130, biały

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
0
Numer RAL
9016
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
85 - 95 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Kierunek
Wzrastający/opadający
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Symetryczny
Tak
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
BR651305H9016
BRN65/ BR65 Kąt płaski 65x130, biały Kąt płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRN65/ BR65 Kąt wewnętrzny 65x130, biały Kąt wewnętrzny

Opis produktu

Tehalit.BRN65/ BR65 Kąt wewnętrzny 65x130, biały

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
0
Numer RAL
9016
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
85 - 95 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
BR651304H9016
BRN65/ BR65 Kąt wewnętrzny 65x130, biały Kąt wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRN65/ BR65 Kąt zewnętrzny 65x130, biały Kąt zewnętrzny

Opis produktu

Tehalit.BRN65/ BR65 Kąt zewnętrzny 65x130, biały

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9016
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
85 - 95 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Symetryczny
Tak
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
BR651303H9016
BRN65/ BR65 Kąt zewnętrzny 65x130, biały Kąt zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRN65/ BR65 Końcówka 65x130, biały Końcówka

Opis produktu

Tehalit.BRN65/ BR65 Końcówka 65x130, biały

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Głębokość
68 mm
Numer RAL
9016
Szerokość
130 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Przykręcany
Odpowiednie do
Lewy/prawy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
BR6513069016
BRN65/ BR65 Końcówka 65x130, biały Końcówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4519016 45x45 biały Ramka 1-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały

Dane techniczne

Długość
95 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
9016
Szerokość otworu
45 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Inne
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4519016
GT4519016 45x45 biały Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4529016 45x45 biały Ramka 2-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm biały

Dane techniczne

Długość
140 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL
9016
Szerokość otworu
90 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Inne
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4529016
GT4529016 45x45 biały Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4539016 45x45 biały Ramka 3-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm biały

Dane techniczne

Długość
185 mm
Liczba jednostek
3
Numer RAL
9016
Szerokość otworu
135 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Inne
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4539016
GT4539016 45x45 biały Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
M1043 Przegroda PVC czarna

Opis produktu

Tehalit.BR/BRN Przegroda 1-krotna PVC, C-profil, czarny

Dane techniczne

Do szerokości kanału
68 mm
Długość
2000 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Wsunięcie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
M1043
M1043 Przegroda PVC czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar