BRP101 LED44 25W/740 3784lm II DM IP65 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LEDPHILIPS

files/fotob/1913196.jpg.
BRP101 LED44 25W/740 3784lm II DM IP65 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE MALAGA LED
Nr Katalogowy: 
910925869856
Kod EAN: 
8720169471856
Symbol Sonepar: 
P10281171
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Średni rozsył, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV w trybie różnicowym i 4 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
42 - 60 mm
Długość
333 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
700 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
135 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3784 lm
Szerokość
217 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
78 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
11
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
11
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
70 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
98 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
3784 - 3784 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Z boku
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ściemniacz D4i
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Z pilotem
Nie
Ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wbudowana bateria
Nie
Barwa światła
Biały
Certyfikat Zhaga-D4i
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Nadaje się do wyspowych systemów zasilania off-grid
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Zasilanie fotowoltaiczne
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Regulowany układ optyczny
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

BRP101 LED44 25W/740 3784lm I DM IP65 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
Porównaj
PHILIPS
910925869855

BRP101 LED44 25W/740 3784lm I DM IP65 Oprawa...

BRP101 LED44 25W/740 3784lm I DM IP65 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
BRP102 LED110 69W/740 9680lm II 42-60A IP65 IK08 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
Porównaj
PHILIPS
910925869864

BRP102 LED110 69W/740 9680lm II 42-60A IP65...

BRP102 LED110 69W/740 9680lm II 42-60A IP65 IK08 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
BRP102 LED58 37W/740 5162lm II DM 42-60A IP65 IK08 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
Porównaj
PHILIPS
910925869860

BRP102 LED58 37W/740 5162lm II DM 42-60A...

BRP102 LED58 37W/740 5162lm II DM 42-60A IP65 IK08 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
BRP102 LED74 47W/740 6512lm II 42-60A IP65 IK08 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
Porównaj
PHILIPS
910925869862

BRP102 LED74 47W/740 6512lm II 42-60A IP65...

BRP102 LED74 47W/740 6512lm II 42-60A IP65 IK08 Oprawa uliczna Coreline MALAGA LED
ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH Akcesoria montażowe
Porównaj
PHILIPS
910925868646

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH...

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH Akcesoria montażowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar