BS100 LED 136 4000K Oprawa LED nastropowaBEGHELLI

files/fotob/1142447.jpg.
BS100 LED 136 4000K Oprawa LED nastropowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
136SD
Symbol Sonepar: 
P01679771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1280 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
23 W
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Skuteczność świetlna oprawy
143 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3300 lm
Szerokość
170 mm
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
95 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odporność udarowa
IK05
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1-10V Moduł
Porównaj
15034
1-10V Moduł
ACCIAIO moduł komunikacji radiowej Akcesoria oprawy
Porównaj
15022
ACCIAIO moduł komunikacji radiowej Akcesoria oprawy
Brak zdjęcia
Porównaj
8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W Siatka ochronna
Interfejs radiowy Nadajnik
Porównaj
20104
Interfejs radiowy Nadajnik
INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H Zasilacz

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Źródło światła
LED
Klasa ochronności
II
Porównaj
19359
INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Źródło światła
LED
Porównaj
19375
MODULO LG FM INVERTER LED Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Moduł DALI Akcesoria
Porównaj
15024
Moduł DALI Akcesoria
SD-LOGIC FM CENTRAL UNIT Jednostka centralna FM
Porównaj
21102
SD-LOGIC FM CENTRAL UNIT Jednostka centralna FM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar