BS100 LED 28-51W/840 5000-8000lm M1280 IP65 Oprawa LED hermetycznaBEGHELLI

files/fotob/1142397.jpg.
BS100 LED 28-51W/840 5000-8000lm M1280 IP65 Oprawa LED hermetyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40004H
Symbol Sonepar: 
P10074433
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Długość
1280 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
51 W
Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8000 lm
Szerokość
170 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
95 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Odporność udarowa
IK05
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar