BS88 80A 240VAC BezpiecznikEATON

files/fotob/411756.jpg.
BS88 80A 240VAC Bezpiecznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSSMANN SERIES
Nr Katalogowy: 
80LET
Kod EAN: 
5027590490610
Symbol Sonepar: 
P01357469
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpiecznik, wkładka bezpiecznikowa, szybki, 80 A, 240 V AC, 150 V DC, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, przesunięte przykręcane uchwyty, ochrona wspólnej szyny DC, napędy DC, przekształtniki mocy /prostowniki i rozruszniki o obniżonym napięciu, BS88-4, IEC 60269-4, zdolność wyłączania 200 kA, opcjonalne akcesoria, podstawa bezpiecznikowa BH-0111

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
240 V
Napięcie znamionowe AC
280 V
Prąd znamionowy
80 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
10 W
Zdolność łączeniowa
200 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozstaw przyłączy
41 mm
Charakterystyka
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Brak
Rozmiar
Inne
Kod koloru
Brak
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
Inne
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj prądu
AC/DC
System bezpiecznikowy zgodny z IEC 60269
Inne
Rodzaj otworów montażowych
M6

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar