BSH1402P01A1A Servo silnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502206.jpg.
BSH1402P01A1A Servo silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 05 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
BSH1402P01A1A
Kod EAN: 
3389118141711
Symbol Sonepar: 
P00637365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serwonapęd AC BSH, 11,4 Nm, 4000 obr/min, wał bez klina, bez hamulca, IP50. typ produktu lub komponentu : serwonapęd - skrócona nazwa urządzenia: BSH - Maksymalna prędkość mechaniczna: 4000 obr/min - ciągły moment: 14.9 N.m dla LXM15LD28M3 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 14.9 N.m dla LXM15MD28N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 14.9 N.m dla LXM15MD28N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 14.9 N.m dla LXM15MD28N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 19.2 N.m dla LXM05AD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 19.2 N.m dla LXM05AD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 19.2 N.m dla LXM05BD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 19.2 N.m dla LXM05BD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 19.2 N.m dla LXM05CD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 19.2 N.m dla LXM05CD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 19.5 N.m dla LXM15MD40N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 19.5 N.m dla LXM15MD40N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 19.5 N.m dla LXM15MD40N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 19.5 N.m dla LXM15MD56N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 19.5 N.m dla LXM15MD56N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 19.5 N.m dla LXM15MD56N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - szczytowy moment utyku: 28.71 N.m dla LXM15LD28M3 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 28.71 N.m dla LXM15MD28N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 28.71 N.m dla LXM15MD28N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 28.71 N.m dla LXM15MD28N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 39.3 N.m dla LXM15MD40N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 39.3 N.m dla LXM15MD40N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 39.3 N.m dla LXM15MD40N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 41.94 N.m dla LXM05AD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 41.94 N.m dla LXM05BD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 41.94 N.m dla LXM05CD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 47.5 N.m dla LXM05AD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 47.5 N.m dla LXM05BD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 47.5 N.m dla LXM05CD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 47.5 N.m dla LXM15MD56N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 47.5 N.m dla LXM15MD56N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 47.5 N.m dla LXM15MD56N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - znamionowa moc wyjściowa: 2350 W dla LXM05AD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2350 W dla LXM05BD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2350 W dla LXM05CD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 2350 W dla LXM15LD28M3 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 2350 W dla LXM15MD28N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 2350 W dla LXM15MD40N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 2350 W dla LXM15MD56N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 3350 W dla LXM15MD28N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 3350 W dla LXM15MD40N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM05AD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM05BD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM05CD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM15MD28N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM15MD40N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM15MD56N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 3400 W dla LXM15MD56N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - moment znamionowy: 10.8 N.m dla LXM05AD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 10.8 N.m dla LXM05BD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 10.8 N.m dla LXM05CD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 10.8 N.m dla LXM15MD28N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 10.8 N.m dla LXM15MD40N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 10.8 N.m dla LXM15MD56N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 10.8 N.m dla LXM15MD56N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM05AD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM05BD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM05CD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM15LD28M3 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM15MD28N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM15MD40N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 15 N.m dla LXM15MD56N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 8 N.m dla LXM15MD28N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 8 N.m dla LXM15MD40N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - prędkość znamionowa: 1500 obr/min dla LXM05AD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM05BD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM05CD42M3X przy 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM15LD28M3 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM15MD28N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM15MD40N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 1500 obr/min dla LXM15MD56N4 przy 230 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05AD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05BD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM05CD57N4 przy 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM15MD28N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM15MD40N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM15MD56N4 przy 400 V trzy fazy/trójfazowy, 3000 obr/min dla LXM15MD56N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 4000 obr/min dla LXM15MD28N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy, 4000 obr/min dla LXM15MD40N4 przy 480 V trzy fazy/trójfazowy - zgodność produktu: LXM05AD42M3X w 200...240 V trzy fazy, LXM05AD57N4 w 380...480 V trzy fazy/trójfazowy, LXM05BD42M3X w 200...240 V trzy fazy, LXM05BD57N4 w 380...480 V trzy fazy, LXM05CD42M3X w 200...240 V trzy fazy/trójfazowy, LXM05CD57N4 w 380...480 V trzy fazy, LXM15LD28M3 w 230 V trzy fazy, LXM15MD28N4 w 230 V trzy fazy, LXM15MD28N4 w 400 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15MD28N4 w 480 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15MD40N4 w 230 V trzy fazy, LXM15MD40N4 w 400 V trzy fazy, LXM15MD40N4 w 480 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15MD56N4 w 230 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15MD56N4 w 400 V trzy fazy/trójfazowy, LXM15MD56N4 w 480 V trzy fazy - koniec wału: niegwintowany - rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości: 131072 punktów/obrót - hamulec trzymania: bez - sposób montażu: kołnierz zgodny z normą międynarodową - połączenie elektryczne: złącza proste

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowy moment obrotowy
14.9 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Przeciążalność
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
System chłodzenia
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
Łożysko
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar