Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 60 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
32.4 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
81 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
PE (polietylen spieniony)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Podziemna rura instalacyjna
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)