BVP007 10W/840 850lm IP65 Naświetlacz LED PILAPHILIPS

files/fotob/873315.jpg.
BVP007 10W/840 850lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PILA LUMINAIRES
Nr Katalogowy: 
911401732202
Kod EAN: 
8710163329871
Symbol Sonepar: 
P01708974
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kluczowe parametry produktu
Trwałość użytkowa: 35.000h
Gwarancja: 2 lata
Korzyści:
Szeroki zakres zastosowań, energooszczędność, wytrzymałość
Działanie w szerokim zakresie temperatur: od -20⁰C do +40⁰C
Zastosowanie:
Oświetlenie klatek schodowych w domach mieszkalnych
Oświetlenie zadaszonych podjazdów i garaży w domach jednorodzinnych
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne (zadaszone) w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Oświetlenie sklepów osiedlowych (części użytkowej oraz magazynowej)

Dane techniczne

Do lamp o mocy
10 - 10 W
Długość
115 mm
Długość wbudowania
115 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm2
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny
765 - 935 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
850 lm
Szerokość
28 mm
Szerokość wbudowania
115 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
25
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
92 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
116.5 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 50 °C
Średnica wbudowania
116.5 mm
Światłość
332.5 cd
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Aluminium
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do montażu na zaciski
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Montaż na trawersie
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Odbłyśnik
Biały
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z czujnikiem światła
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

BVP007 20W/840 1700lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Porównaj
PHILIPS
911401732212

BVP007 20W/840 1700lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP007 20W/840 1700lm IP65 Naświetlacz LED PILA
RC007B LED12S 14W/840 1200lm PSU W30L30 NOC Panel LED 300x300 PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401801180

RC007B LED12S 14W/840 1200lm PSU W30L30 NOC...

RC007B LED12S 14W/840 1200lm PSU W30L30 NOC Panel LED 300x300 PILA
WL007C 15W/840 1300lm MDU IP54 Plafon LED z czujnikiem ruchu PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401735142

WL007C 15W/840 1300lm MDU IP54 Plafon LED...

WL007C 15W/840 1300lm MDU IP54 Plafon LED z czujnikiem ruchu PILA
WL007C LED10S 12W/840 960lm PSU RND WH G2 IP54 Plafon LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401774752

WL007C LED10S 12W/840 960lm PSU RND WH G2...

WL007C LED10S 12W/840 960lm PSU RND WH G2 IP54 Plafon LED PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar