BVP007 50W/840 4250lm IP65 Naświetlacz LED PILA z czujnikiem ruchuPHILIPS

files/fotob/873316.jpg.
BVP007 50W/840 4250lm IP65 Naświetlacz LED PILA z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY PILA LED
Nr Katalogowy: 
911401732282
Kod EAN: 
8710163329956
Symbol Sonepar: 
P01852702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy LED marki PILA są doskonałym zamiennikiem dla opraw konwencjonalnych. Rodzina opraw PILA zapewnia szeroki wachlarz zastosowań i oferuje trwałe, energooszczędne i niezawodne oświetlenie

Dane techniczne

Długość
200 mm
Długość wbudowania
200 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm2
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny
3825 - 4675 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4250 lm
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
200 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
25
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
140 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
193 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 50 °C
Średnica wbudowania
193 mm
Światłość
1510 cd
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Aluminium
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odbłyśnik
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Ściemniacz triakowy
Nie
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK06

Produkty z serii

BY007P G2 LED100S 100W/840 10000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Porównaj
PHILIPS
911401877884

BY007P G2 LED100S 100W/840 10000lm PSU WB...

BY007P G2 LED100S 100W/840 10000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
BY007P G2 LED150S 150W/840 15000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Porównaj
PHILIPS
911401877984

BY007P G2 LED150S 150W/840 15000lm PSU WB...

BY007P G2 LED150S 150W/840 15000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
BY007P G2 LED200S 200W/840 20000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Porównaj
PHILIPS
911401878084

BY007P G2 LED200S 200W/840 20000lm PSU WB...

BY007P G2 LED200S 200W/840 20000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar